GRAINGER Stoc de foi PTFE


Filtru
Culoare: Alb , Toleranță de lungime: +/- 0.500 " , Material: PTFE , Tip de material: Grad standard , Max. Temp.: 500 , Min. Temp. Evaluare: -400 , Temp. Gamă: -400 grade până la 500 grade F , Rezistență la tracțiune: 1500 PSI , Toleranta latime: +/- 0.250 "
StilModelLungimeGrosimeGrosime ToleranțăLăţimePreț (ex. TVA)
A
G15-60F-24X5
5ft0.06 "+/- 0.006 "24 "€840.59
A
G15-125F-24X5
5ft0.125 "+/- 0.012 "24 "€1,505.43
A
G15-60F-12X5
5ft0.06 "+/- 0.006 "12 "€431.08
A
G15-125F-6X5
5ft0.125 "+/- 0.012 "6"€436.73
A
G15-90F-24X5
5ft0.09 "+/- 0.009 "24 "€1,094.62
A
G15-60F-6X5
5ft0.06 "+/- 0.006 "6"€232.49
A
G15-125F-12X5
5ft0.125 "+/- 0.012 "12 "€752.72
A
G15-90F-6X5
5ft0.09 "+/- 0.009 "6"€300.17
A
G15-90F-12X5
5ft0.09 "+/- 0.009 "12 "€558.37
B
G15-.50F-6X6
6"0.5 "+/- 0.050 "6"€97.24
B
G15-1.00F-6X6
6"1"+/- 0.088 "6"€207.38
B
G15-.93F-6X6
6"0.093 "+/- 0.009 "6"€38.80
B
G15-.875F-6X6
6"0.875 "+/- 0.088 "6"€190.32
B
G15-.375-6X6
6"0.375 "+/- 0.038 "6"€86.52
B
G15-.625F-6X6
6"0.625 "+/- 0.063 "6"€143.79
B
G15-.75F-6X6
6"0.75 "+/- 0.075 "6"€165.20
B
G15-.187F-6X6
6"0.19 "+/- 0.019 "6"€45.87
B
G15-.25F-6X6
6"0.25 "+/- 0.025 "6"€55.20
A
G15-90F-24X10
10ft0.09 "+/- 0.009 "24 "€2,489.43
A
G15-90F-6X10
10ft0.09 "+/- 0.009 "6"€584.60
A
G15-60F-12X10
10ft0.06 "+/- 0.006 "12 "€882.63
A
G15-60F-24X10
10ft0.06 "+/- 0.006 "24 "€1,681.19
A
G15-90F-12X10
10ft0.09 "+/- 0.009 "12 "€1,165.38
A
G15-125F-24X10
10ft0.125 "+/- 0.012 "24 "€3,347.35
A
G15-125F-12X10
10ft0.125 "+/- 0.012 "12 "€1,706.12
A
G15-125F-6X10
10ft0.125 "+/- 0.012 "6"€845.95
A
G15-60F-6X10
10ft0.06 "+/- 0.006 "6"€431.08
B
G15-.375-12X12
12 "0.375 "+/- 0.038 "12 "€269.47
C
G15-90F-12X12
12 "0.09 "+/- 0.009 "12 "€91.94
B
G15-.50F-12X12
12 "0.5 "+/- 0.050 "12 "€384.41
B
G15-.75F-12X12
12 "0.75 "+/- 0.075 "12 "€660.74
B
G15-.625F-12X12
12 "0.625 "+/- 0.063 "12 "€575.11
B
G15-1.00F-12X12
12 "1"+/- 0.100 "12 "€829.37
B
G15-.875F-12X12
12 "0.875 "+/- 0.088 "12 "€761.30
B
G15-.25F-12X12
12 "0.25 "+/- 0.025 "12 "€172.30
B
G15-.187F-12X12
12 "0.19 "+/- 0.019 "12 "€134.01
B
G15-.93F-12X12
12 "0.093 "+/- 0.009 "12 "€117.22
C
G15-125F-12X12
12 "0.125 "+/- 0.012 "12 "€122.59
C
G15-60F-12X12
12 "0.06 "+/- 0.006 "12 "€67.96
B
G15-.93F-12X24
24 "0.093 "+/- 0.009 "12 "€195.70
B
G15-.50F-12X24
24 "0.5 "+/- 0.050 "12 "€770.92
B
G15-.375-12X24
24 "0.375 "+/- 0.038 "12 "€538.37
C
G15-125F-24X24
24 "0.125 "+/- 0.012 "24 "€490.43
B
G15-.875F-24X24
24 "0.875 "+/- 0.088 "24 "€2,391.11
B
G15-.875F-12X24
24 "0.875 "+/- 0.088 "12 "€1,508.64
B
G15-.75F-24X24
24 "0.75 "+/- 0.075 "24 "€2,051.62
B
G15-.625F-12X24
24 "0.625 "+/- 0.063 "12 "€1,139.64
B
G15-1.00F-24X24
24 "1"+/- 0.100 "24 "€2,732.34
B
G15-.25F-12X24
24 "0.25 "+/- 0.025 "12 "€361.54
B
G15-.93F-24X24
24 "0.093 "+/- 0.009 "24 "€280.86
B
G15-.625F-24X24
24 "0.625 "+/- 0.063 "24 "€1,706.96
B
G15-.50F-24X24
24 "0.5 "+/- 0.050 "24 "€1,527.59
C
G15-90F-24X24
24 "0.09 "+/- 0.009 "24 "€367.83
B
G15-1.00F-12X24
24 "1"+/- 0.100 "12 "€1,643.55
B
G15-.187F-24X24
24 "0.19 "+/- 0.019 "24 "€484.63
B
G15-.375-24X24
24 "0.375 "+/- 0.038 "24 "€1,027.69
B
G15-.75F-12X24
24 "0.75 "+/- 0.075 "12 "€1,309.36
B
G15-.187F-12X24
24 "0.19 "+/- 0.019 "12 "€287.67
C
G15-125F-12X24
24 "0.125 "+/- 0.012 "12 "€245.24
C
G15-90F-12X24
24 "0.09 "+/- 0.009 "12 "€183.92
B
G15-.25F-24X24
24 "0.25 "+/- 0.025 "24 "€645.29

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?