REELCRAFT Pivoturi pentru tambur furtun


Filtru
Tip: Ansamblu pivotant 3/4"-16 UNF(M) x 1/4" NPT(F)
StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A
S600947-2
Tambur pentru furtun€150.46
B
S602026 1
Tambur de furtun pivotant€217.70
C
S602033 1
Tambur de furtun pivotant€182.03
D
S600886 1
Tambur de furtun pivotant€169.63
E
S600682-1 1
Tambur de furtun pivotant€423.00
F
S600300-1 1
Tambur de furtun pivotant€281.03
A
602330
Pivotant€235.68
A
S600920-1
Pivotant€268.54
A
S602159
Pivotant€354.49
A
S600374-2
Pivotant€754.23
G
S260057-1
Pivotant€550.27
H
S600888-2
Pivotant€159.86
I
600090-1
Pivotant€1,004.97
J
S600682-2
Pivotant€405.05
K
600375-3
Pivotant€754.99
L
S600534-1
Pivotant€470.39
A
S602657
Pivotant€210.20
A
600913-1
Pivotant€266.79
A
600242
Pivotant€359.62
M
S600091-1
Pivotant€941.06
A
S600358
Pivotant€291.80
A
600257-3
Pivotant€239.58
N
600374-1B
Pivotant€805.53
O
600375-2
Pivotant€753.47
A
600343-2
Pivotant€508.31
A
SPS257-26
Pivotant€44.23
P
602444
Pivotant€215.60
Q
S600300-3
Pivotant€335.98
R
S600300-2
Pivotant€352.01
A
S600300
Pivotant€285.29
A
S602110
Pivotant€278.41
A
602050
Pivotant€53.50
A
602154
Pivotant€313.92
A
263123
Pivotant€325.22
S
S600888-1
Pivotant€162.18
A
S600923-2
Pivotant€253.13
T
600111-2
Pivotant€892.65
U
602145
Pivotant€222.45
V
600112-4
Pivotant€856.36
W
S600535-1
Pivotant€471.50
A
S600701-1
Pivotant€922.99
A
S600915-1
Pivotant€225.59
X
600242-1
Pivotant€620.02
Y
S600092-1
Pivotant€754.01
Z
S600888-3
Pivotant€203.47
A
S602658
Pivotant€203.61
A
261903
Pivotant€154.19
A
602425
Pivotant€201.02
J
S600682
Pivotant€358.55
A1
S600996-1
Pivotant€636.71
B1
S602026-2
Pivotant€217.53
M
S600091-2
Pivotant€959.47
A
S602154
Pivotant€245.54
A
600256-3
Pivotant€240.05
A
S602033-2
Pivotant€164.15
C1
600914-1
Pivotant€194.01
A
S600344
Pivotant€257.64
A
S602492
Pivotant€235.47
A
S602494
Pivotant€316.42
A
602794-4
Pivotant€478.72
A
S602387
Pivotant€236.31

Pivoturi pentru tambur furtun

Suporturile mulinetelor de furtun Reelcraft înlocuiesc pivotările uzate sau deteriorate ale rolelor de furtun pentru a conecta furtunurile extensibile cu furtunurile de admisie printr-o cale de fluid. Aceste tambururi pivotante au o construcție din oțel carbon / alamă cu etanșare Buna / Afla pentru durabilitate, operațiuni etanșe la aer și rezistență chimică. Acestea au 1/2 inch NPT(F) x 1/2 inch NPT(F), 3/4 inch-16 UNF(M) x 1/4 inch NPT(F), 1/2 inch NPT(M) x 1 /2 inch NPT(F) și 3/4 inch NPT(M) x 3/4 inch NPT(F) ieșiri și intrări pentru instalare ușoară peste diferite bobine de furtun.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?