REELCRAFT Bobine cu furtun cu profil redus, seria SD


Filtru
Admisie: 1 "NPT (F)
StilModelPresiuneFurtunCapetele furtunuluiGreutateID-ul furtunuluiLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Max. Temp.Preț (ex. TVA)
A
SD13050 OLP
250 PSIDa3/4 "NPT (M)105 lbs.3 / 4 "50ft1.188 "150 ° F€2,866.53
RFQ
B
SD14050 OVP
250 PSIDa1 "NPT (M)125 lbs.1"50ft1.496 "210 ° F€2,983.36
RFQ
A
SD14050 OLP
250 PSIDa3/4 "NPT (M)125 lbs.1"50ft1.375 "150 ° F€2,957.47
RFQ
A
SD13035 OLP
250 PSIDa3/4 "NPT (M)95 lbs.3 / 4 "35ft1.188 "150 ° F€2,185.51
RFQ
C
SD14005 OVP
250 PSINu-92 lbs.1"50ft1.496 "210 ° F€1,895.81
RFQ
C
SD14000 OVP
250 PSINu-85 lbs.1"35ft1.496 "210 ° F€1,834.81
RFQ
A
SD14035 OLP
250 PSIDa3/4 "NPT (M)102 lbs.1"35ft1.375 "150 ° F€2,228.71
RFQ
B
SD14035 OVP
250 PSIDa1 "NPT (M)102 lbs.1"35ft1.496 "210 ° F€2,609.91
RFQ
C
SD13000 OVP
300 psiNu-85 lbs.3 / 4 "35ft1.26 "210 ° F€1,834.81
RFQ
B
SD13035 OVP
300 psiDa3/4 "NPT (M)95 lbs.3 / 4 "35ft1.26 "210 ° F€2,520.98
RFQ
B
SD13050 OVP
300 psiDa3/4 "NPT (M)105 lbs.3 / 4 "50ft1.26 "210 ° F€2,749.69
RFQ
C
SD14000 OLP
500 PsiNu-85 lbs.1"35ft1.375 "210 ° F€1,778.90
RFQ
C
SD13000 OLP
500 PsiNu-85 lbs.3 / 4 "50ft1.188 "210 ° F€1,778.90
RFQ
C
SD14005 OLP
500 PsiNu-92 lbs.1"50ft1.375 "210 ° F€1,834.81
RFQ
B
SD13035 OMP
1250 psiDa3/4 "NPT (M)95 lbs.3 / 4 "35ft1.188 "210 ° F€2,315.13
RFQ
B
SD13050 OMP
1250 psiDa3/4 "NPT (M)105 lbs.3 / 4 "50ft1.188 "210 ° F€2,454.89
RFQ
C
SD13000 OMP
3000 psiNu-85 lbs.3 / 4 "35ft1.188 "210 ° F€1,508.66
RFQ

Bobine cu furtun cu profil redus, seria SD

Tamburele de furtun din seria Reelcraft SD au un arc de antrenare extern de înaltă calitate și un cadru de grosime mare, cu șuruburi. Aceste unități au un design compact pentru a permite montarea în dulapuri de camioane sau în zone în care spațiul este limitat. Ele încorporează ghidaje cu role din compozit HDPE cu impact puternic pentru rezistență și facilități de întreținere. Aceste unități pot face față la temperaturi de până la 210 de grade Fahrenheit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?