REELCRAFT SD14035 OVP Tambur pentru furtun, diametru interior 1 inch, 250 Psi, lungime furtun 35 picioare | BT6GGY

REELCRAFT SD14035 OVP Tambur pentru furtun, diametru interior 1 inch, 250 Psi, lungime furtun 35 picioare

Articol: BT6GGY Model: SD14035 OVP
€2,609.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
FurtunDa
Capetele furtunului1 "NPT (M)
ID-ul furtunului1"
Lungimea furtunului35ft
Furtun exterior Dia.1.496 "
Admisie1 "NPT (F)
Max. Temp.210 grade F
Outlet1 "NPT (F)
Presiune250 PSI
Greutate102 lbs.

Variante de produs

ProdusModelPresiuneFurtunCapetele furtunuluiGreutateID-ul furtunuluiLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Max. Temp.Preț
REELCRAFT SD14050 OVP Tambur pentru furtun, diametru interior 1 inch, 250 Psi, lungime furtun 50 picioare | AN6FJG SD14050 OVP250 PSIDa1 "NPT (M)125 lbs.1"50ft1.496 "210 grade F€2,465.59
RFQ
REELCRAFT SD13050 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 3/4 inch, 250 Psi, lungime furtun 50 picioare | AN6FJH SD13050 OLP250 PSIDa3/4 "NPT (M)105 lbs.3 / 4 "50ft1.188 "150 grade F€2,369.03
RFQ
REELCRAFT SD14050 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 1 inch, 250 Psi, lungime furtun 50 picioare | AN6FJJ SD14050 OLP250 PSIDa3/4 "NPT (M)125 lbs.1"50ft1.375 "150 grade F€2,444.19
RFQ
REELCRAFT SD13035 OMP Tambur pentru furtun, diametru interior 3/4 inch, 1250 Psi, lungime furtun 35 picioare | BT6AGR SD13035 OMP1250 psiDa3/4 "NPT (M)95 lbs.3 / 4 "35ft1.188 "210 grade F€1,913.33
RFQ
REELCRAFT SD13035 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 3/4 inch, 250 Psi, lungime furtun 35 picioare | BT6AGU SD13035 OLP250 PSIDa3/4 "NPT (M)95 lbs.3 / 4 "35ft1.188 "150 grade F€1,806.21
RFQ
REELCRAFT SD13050 OVP Tambur pentru furtun, diametru interior 3/4 inch, lungime furtun 50 picioare | BT6AGW SD13050 OVP300 psiDa3/4 "NPT (M)105 lbs.3 / 4 "50ft1.26 "210 grade F€2,272.47
RFQ
REELCRAFT SD14000 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 1 inch, 500 Psi, lungime furtun 35 picioare | BT6AGX SD14000 OLP500 PsiNu-85 lbs.1"35ft1.375 "210 grade F€1,470.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT SD14035 OVP Tambur pentru furtun, diametru interior 1 inch, 250 Psi, lungime furtun 35 picioare
€2,609.91 /unitate