RULAND MANUFACTURING Butucuri de cuplare maxilară din seria MJCC


Filtru
Material: Aluminiu
StilModelBore Dia.Calea cheiiDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Lungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
A
MJCC25-8-A
8mmDa2 1 mm x mm25.4mm11.9mmMJCC25€82.11
A
MJCC33-8-A
8mmDa2 1 mm x mm33.3mm15mmMJCC33€119.98
A
MJCC33-10-A
10mmDa3 1.4 mm x mm33.3mm15mmMJCC33€120.44
B
MJCC25-10-A
10mmNu3 1.4 mm x mm1"35.3mmMJCC25€81.92
C
MJCC41-10-A
10mmNu3 1.4 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€141.42
C
MJCC41-11-A
11mmDa4 1.8 mm x mm41.3mm18mmMJCC41€150.57
A
MJCC33-11-A
11mmDa4 1.8 mm x mm33.3mm15mmMJCC33€119.98
A
MJCC25-11-A
11mmDa4 1.8 mm x mm25.4mm11.9mmMJCC25€87.30
A
MJCC33-12-A
12mmDa4 1.8 mm x mm33.3mm15mmMJCC33€113.63
B
MJCC25-12-A
12mmNu4 1.8 mm x mm1"35.3mmMJCC25€85.47
C
MJCC51-12-A
12mmDa4 1.8 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC51€231.74
C
MJCC41-12-A
12mmNu4 1.8 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€146.43
C
MJCC41-14-A
14mmNu5 2.3 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€145.17
C
MJCC51-14-A
14mmDa5 2.3 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC51€231.74
A
MJCC33-14-A
14mmDa5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJCC33€118.28
C
MJCC57-14-A
14mmDa5 2.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJCC57€304.09
C
MJCC57-15-A
15mmDa5 2.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJCC57€287.48
C
MJCC51-15-A
15mmDa5 2.3 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC51€238.85
A
MJCC33-15-A
15mmDa5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJCC33€119.05
C
MJCC41-15-A
15mmDa5 2.3 mm x mm41.3mm18mmMJCC41€154.16
C
MJCC51-16-A
16mmDa5 2.3 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC51€231.74
C
MJCC57-16-A
16mmNu5 2.3 mm x mm2.25 "80mmMJCC57€285.93
C
MJCC41-16-A
16mmNu5 2.3 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€141.42
A
MJCC33-16-A
16mmDa5 2.3 mm x mm33.3mm15mmMJCC33€120.44
C
MJCC41-17-A
17mmDa5 2.3 mm x mm41.3mm18mmMJCC41€168.44
C
MJCC57-17-A
17mmDa5 2.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJCC57€341.80
C
MJCC57-19-A
19mmDa6 2.8 mm x mm57.2mm28.7mmMJCC57€324.53
C
MJCC51-19-A
19mmDa6 2.8 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC51€316.26
C
MJCC41-19-A
19mmDa6 2.8 mm x mm41.3mm18mmMJCC41€174.28
C
MJCC41-20-A
20mmNu6 2.8 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€149.63
C
MJCC51-20-A
20mmDa6 2.8 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC51€230.91
C
MJCC57-20-A
20mmNu6 2.8 mm x mm2.25 "80mmMJCC57€305.81
C
MJCC57-25-A
25mmNu8 3.3 mm x mm2.25 "80mmMJCC57€305.24
C
MJCC51-25-A
25mmDa8 3.3 mm x mm50.8mm20.8mmMJCC51€227.21
C
MJCC57-30-A
30mmDa8 3.3 mm x mm57.2mm28.7mmMJCC57€287.48

Butucuri de cuplare maxilară din seria MJCC

Butucii de cuplare a fălcilor din seria MJCC Ruland Manufacturing sunt proiectați pentru a conecta doi arbori rotativi pentru a transmite cuplul și acțiunea de rotație în timp ce absorb șocurile, corectând dezalinierea (unghiulară, paralelă și axială) și oprind flotarea. Sunt ideale pentru ventilatoare, pompe, compresoare, motoare, mixere și transportoare. Aceste butuci de cuplare cu fălci curbate au o construcție ușoară din aluminiu pentru o inerție redusă și un design echilibrat pentru cote mari de cuplu și vibrații reduse. Cuplajele dispun de găuri și caneluri pentru o conexiune strânsă și o livrare precisă a puterii și un mecanism de siguranță în cazul în care inserțiile spider nu se blochează. Ele sunt testate dincolo de standardele DIN 912 12.9 pentru fiabilitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste butuci de cuplare cu fălci curbate, disponibile în dimensiuni ale alezajului de la 8 la 30 mm pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?