Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MJCC51-16-A Butuc de cuplare a fălcilor 16 mm Aluminiu | AF9TXZ 30UP90

RULAND MANUFACTURING MJCC51-16-A Butuc de cuplare fălci 16 mm aluminiu

În stoc
Articol: AF9TXZ Model: MJCC51-16-ACrucea Ref: 30UP90

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€231.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare a maxilarului
Bore Dia.16mm
Calea cheiiDa
Dimensiunea cheii5 2.3 mm x mm
MaterialAluminiu
În afara Dia.50.8mm
Lungime totală20.8mm
MărimeaMJCC51

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Calea cheiiDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Lungime totalăMărimeaPreț
RULAND MANUFACTURING MJCC25-10-A Dimensiune ale butucului de cuplare cu fălci 10 mm Dimensiune Mjcc25 | AC9NMT 3HRC8 MJCC25-10-A10mmNu3 1.4 mm x mm1"35.3mmMJCC25€81.92
RULAND MANUFACTURING MJCC25-12-A Dimensiunea alezajului butucului de cuplare cu fălci 12 mm Mjcc25 | AC9NMU 3HRC9 MJCC25-12-A12mmNu4 1.8 mm x mm1"35.3mmMJCC25€85.47
RULAND MANUFACTURING MJCC41-10-A Dimensiunea alezajului butucului de cuplare cu fălci 10 mm Mjcc41 | AC9NMV 3HRD1 MJCC41-10-A10mmNu3 1.4 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€141.42
RULAND MANUFACTURING MJCC41-12-A Dimensiunea alezajului butucului de cuplare cu fălci 12 mm Mjcc41 | AC9NMW 3HRD2 MJCC41-12-A12mmNu4 1.8 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€146.42
RULAND MANUFACTURING MJCC41-14-A Dimensiunea alezajului butucului de cuplare cu fălci 14 mm Mjcc41 | AC9NMX 3HRD3 MJCC41-14-A14mmNu5 2.3 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€145.18
RULAND MANUFACTURING MJCC41-16-A Dimensiunea alezajului butucului de cuplare cu fălci 16 mm Mjcc41 | AC9NMY 3HRD4 MJCC41-16-A16mmNu5 2.3 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€141.42
RULAND MANUFACTURING MJCC41-20-A Dimensiunea alezajului butucului de cuplare cu fălci 20 mm Mjcc41 | AC9NMZ 3HRD5 MJCC41-20-A20mmNu6 2.8 mm x mm1.625 "53mmMJCC41€149.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MJCC51-16-A Butuc de cuplare fălci 16 mm aluminiu
€231.74 /unitate