SCHNEIDER ELECTRIC Buton de apăsare iluminat, 22 mm, 1NO/1NC, verde/roșu


Filtru
Acțiune: Momentan , Formular de contact: 1NO / 1NC , Evaluare contact: 10A @ 600 VCA , Evaluare IP: 66, 69K , Tip modul de lampă: Tensiune completă , Tip lampă: LED-uri , Legendă/Culoare de fundal: Alb / Verde și Alb / Roșu , Evaluare NEMA: 1, 3, 4, 4X, 12 , Număr de capete: 3 , Număr de operatori: 2 , Lampă de schimb: Mfr. Nr. 25501-01-027 , Forma: Dreptunghi , Mărimea: 22mm , Conexiune terminală: Placa de presiune , Tip de operator: Fără pază, Square
StilModelMaterial de bazăBezelMaterialul capuluiTensiune la modulul lămpiiTensiunea lămpiiPreț (ex. TVA)
A
XB4BW73731G5
MetalMetal cromatMetal120 VAC120 VAC€184.89
A
XB4BW73731B5
MetalMetal cromatMetal24 VAC / DC24 VAC / DC€184.89
B
XB5AW73731G5
PlasticPlasticPlastic120 VAC120 VAC€184.89
B
XB5AW73731B5
PlasticPlasticPlastic24 VAC / DC24 VAC / DC€184.89

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?