Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW73731B5 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Verde/roșu | AF7ZGN 23V761

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW73731B5 Buton de apăsare iluminat 22mm 1nu/1nc Verde/roșu

În stoc
Articol: AF7ZGN Model: XB4BW73731B5Crucea Ref: 23V761

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€184.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare iluminat
AcțiuneMomentan
Material de bazăMetal
BezelMetal cromat
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiMetal
IP Rating-ul66, 69K
Tipul modulului de lampăTensiune completă
Tensiune la modulul lămpii24 VAC / DC
Tip lămpiLED-uri
Tensiunea lămpii24 VAC / DC
Legenda / Culoarea fundaluluiAlb / Verde și Alb / Roșu
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul1, 3, 4, 4X, 12
Numărul de capete3
Număr de operatori2
Lampă de schimbMfr. Nr. 25501-01-027
ModelaDreptunghi
Mărimea22mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorFără pază, Square

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8536509031

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăBezelMaterialul capuluiTensiune la modulul lămpiiTensiunea lămpiiPreț
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW73731G5 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Verde/roșu | AF7ZGP 23V762 XB4BW73731G5MetalMetal cromatMetal120 VAC120 VAC€184.89
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731B5 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Verde/roșu | AF7ZGT 23V765 XB5AW73731B5PlasticPlasticPlastic24 VAC / DC24 VAC / DC€184.89
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731G5 Buton de apăsare iluminat 22mm 1no/1nc Verde/roșu | AF7ZGU 23V766 XB5AW73731G5PlasticPlasticPlastic120 VAC120 VAC€184.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW73731B5 Buton de apăsare iluminat 22mm 1nu/1nc Verde/roșu
€184.89 /unitate