SECURALL PRODUCTS Dulapuri pentru magazin explozivi din seria M600 tip 4


Filtru
aplicaţie: Interior exterior , Adâncime: 5 ft. , Înălțime: 100 " , Tip: 4 , latime: 7 ft.
StilModelRezistente la foc
A
M600T4I/O-FR2
Ore 2.
RFQ
A
M600T4I/O
Nu
RFQ

Dulapuri pentru magazin explozivi din seria M600 tip 4

Dulapurile de reviste Securall M600 oferă depozitare în siguranță pentru explozivi și materiale periculoase. Aceste dulapuri sunt construite pentru a respecta reglementările stricte de siguranță pentru depozitarea și manipularea materialelor explozive, cum ar fi pulberea flash, saluturile în vrac, aprindetoarele sau brichetele cu siguranțe. Acestea au o construcție din oțel de calibrul 12 pentru rigiditate structurală și 2 bare cu glugă pentru lacăte pe ușă pentru a preveni manipularea și intrarea forțată. Aceste dulapuri rezistente la explozie sunt echipate cu interioare din placaj fără scântei pentru a elimina riscul de incendiu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?