SENSIT Monitor personal P100


Filtru
Setare alarmă: Reglabil , Tip alarmă: Audibil și vizual , Durata de viata a bateriei: 2 ani , Tip baterie: Litium , Adâncime: 7 / 8 " , Afișare: LCD , Înălțime: 3 13 / 16 " , Culoare carcasă: Negru , Temp. Gamă: -4 grade până la 122 grade F (-20 grade până la 50 grade C) , latime: 2 5 / 16 "
StilModelDetecteazăTip de gazRezoluţieGama senzorilorPreț (ex. TVA)
A
CO
Monoxid de carbonCO1 ppm0 până la 999 ppm€396.87
B
HCN
Acid cianhidricHCN0.1 ppm0 până la 30 ppm€756.28
C
H2S
Sulfat de hidrogenH2S1 ppm0 până la 100 ppm€396.87
D
NO2
Dioxid de azotNO20.1 ppm0 până la 20 ppm€822.05
E
O2
OxigenO20.1%De la 0 la 25%€396.87
F
SO2
Dioxid de sulfSO20.1 ppm0 până la 20 ppm€739.84

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?