Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Monitor personal SENSIT HCN P100 Cianură de hidrogen | AH6FUV 35ZD03

SENSIT Monitor personal HCN P100 Cianură de hidrogen

În stoc
Element: AH6FUV Model: HCNCrucea Ref: 35ZD03

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€756.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMonitor personal P100
Setare alarmăReglabil
Tip alarmăAudibil și vizual
De viață a bateriei2 ani
Baterie TipLitium
Adâncime7 / 8 "
DetecteazăAcid cianhidric
AfişaLCD
Tip de gazHCN
Înălţime3 13 / 16 "
Culoarea carcaseiNegru
Temp. De funcționare Gamă-4 grade până la 122 grade F (-20 grade până la 50 grade C)
Rezoluţie0.1 ppm
Gama senzorilor0 până la 30 ppm
Lăţime2 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Senzori interschimbabili: Nu

Variante de produs

ProdusModelDetecteazăTip de gazRezoluţieGama senzorilorPreț
Monitor personal SENSIT CO P100 Monoxid de carbon | AH6FUU 35ZD02 COMonoxid de carbonCO1 ppm0 până la 999 ppm€396.87
Monitor personal SENSIT H2S P100 Hidrogen sulfurat | AH6FUW 35ZD04 H2SSulfat de hidrogenH2S1 ppm0 până la 100 ppm€396.87
Monitor personal SENSIT NO2 P100 Dioxid de azot | AH6FUX 35ZD05 NO2Dioxid de azotNO20.1 ppm0 până la 20 ppm€822.05
Monitorul personal SENSIT O2 P100 detectează oxigen | AH6FUY 35ZD06 O2OxigenO20.1%De la 0 la 25%€396.87
Monitor personal SENSIT SO2 P100 Dioxid de sulf | AH6FUZ 35ZD07 SO2Dioxid de sulfSO20.1 ppm0 până la 20 ppm€739.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SENSIT Monitor personal HCN P100 Cianură de hidrogen
€756.29 /unitate