SHARON PIPING Cuplat pe jumătate


Filtru
Clasa: 3000 , Tipul conexiunii: Sudură cu soclu
StilModelMaterial corpPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
S5034HC014
304 oțel inoxidabil3000 psi2810 psi@350 grade F2-35/64 "1.5 "€96.10
B
S4034HC012
304 oțel inoxidabil2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F2.25 "1.25 "€49.09
A
S5034HC012
304 oțel inoxidabil3000 psi2810 psi@350 grade F2-15/64 "1.25 "€59.89
A
S5034HC020
304 oțel inoxidabil3000 psi2810 psi@350 grade F2-31/32 "2"€123.94
A
S5034HC010
304 oțel inoxidabil3000 psi@150 grade F2810 psi@350 grade F1 13 / 16 "1"€40.47
A
S5034HC006
304 oțel inoxidabil3000 psi@150 grade F2810 psi@350 grade F1.5 "3 / 4 "€33.26
A
S5034HC003
304 oțel inoxidabil3000 psi@150 grade F2810 psi@350 grade F1-1/64 "3 / 8 "€23.08
A
S5034HC002
304 oțel inoxidabil3000 psi@150 grade F2810 psi@350 grade F55 / 54 "1 / 4 "€22.60
A
S5034HC001
304 oțel inoxidabil3000 psi@150 grade F2810 psi@350 grade F11 / 16 "1 / 8 "€14.64
B
S4034HC030
304 oțel inoxidabil2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F4.25 "3"€221.78
A
S5034HC004
304 oțel inoxidabil3000 psi@150 grade F2810 psi@350 grade F1-17/64 "1 / 2 "€25.63
B
S4034HC014
304 oțel inoxidabil2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F2.5 "1.5 "€65.10
B
S4034HC024
304 oțel inoxidabil2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F3.625 "2.5 "€157.78
B
S4036HC024
316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F3.625 "2.5 "€189.35
B
S4036HC014
316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F2.5 "1.5 "€87.00
B
S4036HC020
316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F3"2"€134.42
B
S4036HC030
316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F4.25 "3"€264.38
B
S4036HC012
316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F2.25 "1.25 "€65.13

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?