Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARON PIPING S5034HC014 Jumătate de cuplare 1 1/2 inch 304 oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2FUH 1LUE2

SHARON PIPING S5034HC014 Jumătate de cuplare 1 1/2 inch 304 oțel inoxidabil 3000 Psi

În stoc
Element: AB2FUH Model: S5034HC014Crucea Ref: 1LUE2
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
€96.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplat pe jumătate
Material corp304 oțel inoxidabil
Clasă3000
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi
Max. Presiunea aburului2810 psi@350 grade F
În afara Dia.2-35/64 "
Dimensiunea conductei1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7307290090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SHARON PIPING S5034HC012 Jumătate de cuplare 1 1/4 inch 304 oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2FUF 1LUD9 S5034HC012304 oțel inoxidabil3000 psi2810 psi@350 grade F2-15/64 "1.25 "€59.88
SHARON PIPING S5034HC020 Jumătate de cuplare 2 inch 304 oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2FUK 1LUE4 S5034HC020304 oțel inoxidabil3000 psi2810 psi@350 grade F2-31/32 "2"€123.94
SHARON PIPING S4034HC012 Jumătate de cuplare 1 1/4 inch 304 oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2GDA 1LVP5 S4034HC012304 oțel inoxidabil2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F2.25 "1.25 "€49.09
SHARON PIPING S4034HC014 Jumătate de cuplare 1 1/2 inch 304 oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2GDC 1LVP7 S4034HC014304 oțel inoxidabil2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F2.5 "1.5 "€65.10
SHARON PIPING S4034HC024 Jumătate de cuplare 2 1/2 inch 304 oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2GDG 1LVR2 S4034HC024304 oțel inoxidabil2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F3.625 "2.5 "€157.78
SHARON PIPING S4034HC030 Jumătate de cuplare 3 inch 304 oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2GDK 1LVR5 S4034HC030304 oțel inoxidabil2570 psi@100 grade F1965 psi@350 grade F4.25 "3"€221.78
SHARON PIPING S4036HC012 Jumătate de cuplare 1 1/4 inch 316 oțel inoxidabil 3000 Psi | AB3EMU 1RTE6 S4036HC012316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2810 psi@350 grade F2.25 "1.25 "€65.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARON PIPING S5034HC014 Jumătate de cuplare 1 1/2 inch 304 oțel inoxidabil 3000 Psi
€96.10 /unitate