SHURTAPE Bande de uz general


Filtru
Lungime: 55m , Forma: Roll continuu , Tip: Banda adeziva
StilModelTemp de performanțăPuterea de aderențăAdezivForța de tracțiuneGrosimeLăţimeCuloriDiametruPreț (ex. TVA)
A
PC 009 OLV - 48mm x 55m
--------€24.06
B
PC 009 WHI-48mm x 55m-24 rls/cs
--------€18.98
C
PC 009 BLK-72mm x 55m-16 rls/cs
--------€30.14
D
PC 600
32 de grade până la 200 de grade F50 oz / in.Cauciuc22 lb./in.9mil.72mmBurgundia5.939 "€500.97
D
PC 600
32 de grade până la 200 de grade F50 oz / in.Cauciuc22 lb./in.9mil.72mmNegru5.939 "-
RFQ
E
PC 460
50 de grade până la 200 de grade F46 oz / in.Cauciuc natural20 lb./in.6mil.48mmSilver4.18 "€13.42
D
PC 600
50 de grade până la 200 de grade F50 oz / in.Cauciuc natural22 lb./in.9mil.48mmAlb5.94 "-
RFQ
D
PC 600
50 de grade până la 200 de grade F50 oz / in.Cauciuc natural22 lb./in.9mil.48mmGalben5.94 "€22.81
D
PC 600
50 de grade până la 200 de grade F50 oz / in.Cauciuc natural22 lb./in.9mil.48mmRoșu5.94 "€22.74
F
PC 600
50 de grade până la 200 de grade F50 oz / in.Cauciuc natural22 lb./in.9mil.48mmMăslin5.94 "-
RFQ
G
PC 600
50 de grade până la 200 de grade F50 oz / in.Cauciuc natural22 lb./in.9mil.48mmSilver5.94 "€21.19
H
PC 460
50 de grade până la 200 de grade F46 oz / in.Cauciuc natural20 lb./in.6mil.72mmSilver5.19 "€300.74
I
PC 589
50 de grade până la 200 de grade F106 oz / in.Cauciuc18 lb./in.7mil.48mmSilver5.211 "€410.29
J
PC 599
50 de grade până la 200 de grade F131 oz / in.Cauciuc20 lb./in.9mil.48mmSilver5.211 "€432.05

Bande de uz general

Benzile de uz general Shurtape sunt ideale pentru aplicații de etanșare, cusătură, reparare, menținere și impermeabilizare, precum și pentru sarcini din industria restaurării. Acestea au un suport anti-orbire și rezistent la apă, care se potrivește confortabil în jurul formelor și suprafețelor asimetrice pentru caracteristici de manipulare mai bune. Aceste benzi sunt capabile să susțină temperaturi extrem de scăzute și sunt disponibile în opțiuni de grosimi de 6, 7, 8 și 9 mil.
Pentru a etanșa capacele de pe țevi din oțel inoxidabil și obiecte cu coduri de culoare, oferim și Shurtape benzi pentru conducte de specialitate cu un suport din pânză de calitate nucleară pentru o capacitate de susținere excelentă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?