SHURTAPE Benzi de reparare


Filtru
Puterea de aderență: 71 oz / in. , Adeziv: Cauciuc , Culoare: Silver , Diametru: 6.123 " , Format: Cu o singură față , Nota: Industrial , Material: Pânză acoperită cu polietilenă , Forma: Roll continuu , Lățimea benzii: 1 7 / 8 " , Tip: Bandă pentru conducte și reparații , latime: 48mm
StilModelAderența la oțelEvaluarea taxeielongațieLungimeTemp de performanțăForța de tracțiuneGrosimePreț (ex. TVA)
A
PC 609
64 oz / in.Standard Duty23%55m200 ° F26 lbs./inch.9 mie€30.08
B
PC 857
70 oz / in.utilitare ușoare și grele-60 de ani.212 ° F30 lbs./inch.14 mie€67.34
C
PC 657
100 oz / in.utilitare ușoare și grele15%60 de ani.200 ° F45 lbs./inch.14.5 mie€47.12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?