APPROVED VENDOR Tricou, Black Metal


Filtru
StilModelMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
1MMY4
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1.5 "--€116.77
A
1MMY6
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F2.5 "--€298.93
A
1MMX8
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F3 / 8 "--€26.09
B
1MNR5
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F1.5 "--€79.76
A
1MMY2
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1"--€56.08
A
1MMX6
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1 / 8 "--€26.79
B
1MNR6
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F2"--€113.54
B
1MNR3
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F1"--€39.77
B
1MNP8
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F1 / 4 "--€1.03
A
1MMY5
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F2"--€152.75
B
1MNR8
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F3"--€368.81
A
1MMY1
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F3 / 4 "--€36.07
A
1MMY3
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1.25 "--€73.86
A
1MMX7
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1 / 4 "--€17.90
A
1MMX9
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1 / 2 "--€32.32
C
1LBX3
Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 8 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€17.68
D
5P477
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F3 / 8 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€5.75
D
2WU38
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F4"150 psi-20 grade până la 366 grade F€188.86
D
5P479
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F3 / 4 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€7.15
D
5P478
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1 / 2 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€4.84
C
1LBX9
Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F2"300 psi-20 grade până la 550 grade F€86.33
C
1LBX5
Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€23.28
D
2WU36
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F2.5 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€59.67
D
5P475
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1 / 8 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€7.16
D
5P480
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1"150 psi-20 grade până la 366 grade F€8.43
C
1LBX4
Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 2 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€18.68
D
5P481
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1.25 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€16.45
D
5P476
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1 / 4 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€7.83
D
5P482
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1.5 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€19.90
C
1LBX2
Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€17.49
C
1LBX7
Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F1.25 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€47.37
C
1LBX8
Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F1.5 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€59.82
D
2WU37
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F3"150 psi-20 grade până la 366 grade F€80.06
C
1LBX6
Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1"300 psi-20 grade până la 550 grade F€34.03
D
5P483
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F2"150 psi-20 grade până la 366 grade F€44.23
B
1MNR7
Otel carbon-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F2.5 "--€213.43

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?