APPROVED VENDOR 2WU38 Tee 4 Inch Fnpt | AC3VTC

APPROVED VENDOR 2WU38 Tee 4 inch Fnpt

În stoc
Articol: AC3VTC Model: 2WU38

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€188.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpFier negru maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei4"
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 366 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.238
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 1LBX2 Tee 1/4 inch Fnpt | AB2DGZ 1LBX2Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€17.48
Furnizor APROBAT 1LBX3 Tee 3/8 inch Fnpt | AB2DHA 1LBX3Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 8 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€17.68
Furnizor APROBAT 1LBX4 Tee 1/2 inch Fnpt | AB2DHB 1LBX4Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 2 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€18.68
Furnizor APROBAT 1LBX5 Tee 3/4 inch Fnpt | AB2DHC 1LBX5Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€23.28
Furnizor APROBAT 1LBX6 Tee 1 inch Fnpt | AB2DHD 1LBX6Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1"300 psi-20 grade până la 550 grade F€34.04
Furnizor APROBAT 1LBX7 Tee 1-1/4 inch Fnpt | AB2DHE 1LBX7Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F1.25 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€47.37
Furnizor APROBAT 1LBX8 Tee 1-1/2 inch Fnpt | AB2DHF 1LBX8Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F1.5 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€59.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2WU38 Tee 4 inch Fnpt
€188.86 /unitate