Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1MMX6 Tee 1/8 Inch Npt | AB2KZM

APPROVED VENDOR 1MMX6 Tee 1/8 inch Npt

În stoc
Articol: AB2KZM Model: 1MMX6
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
€26.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpOțel forjat negru
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă3000 psi@72 grade F
Dimensiunea conductei1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1287
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7307995045
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 1LBX2 Tee 1/4 inch Fnpt | AB2DGZ 1LBX2Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€17.48
Furnizor APROBAT 1LBX3 Tee 3/8 inch Fnpt | AB2DHA 1LBX3Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 8 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€17.68
Furnizor APROBAT 1LBX4 Tee 1/2 inch Fnpt | AB2DHB 1LBX4Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 2 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€18.68
Furnizor APROBAT 1LBX5 Tee 3/4 inch Fnpt | AB2DHC 1LBX5Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 4 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€23.28
Furnizor APROBAT 1LBX6 Tee 1 inch Fnpt | AB2DHD 1LBX6Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1"300 psi-20 grade până la 550 grade F€34.04
Furnizor APROBAT 1LBX7 Tee 1-1/4 inch Fnpt | AB2DHE 1LBX7Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F1.25 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€47.37
Furnizor APROBAT 1LBX8 Tee 1-1/2 inch Fnpt | AB2DHF 1LBX8Fier negru maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F1.5 "300 psi-20 grade până la 550 grade F€59.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1MMX6 Tee 1/8 inch Npt
€26.79 /unitate