Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHURTAPE PC 609 Bandă pentru conducte și reparații, seria Pc 609, lungime a benzii imperiale de 60 m | AG9WYH 22XN54 / 49JR07

SHURTAPE Bandă pentru conducte și reparații PC 609, seria Pc 609, lungime a benzii imperiale de 60 m

În stoc
Articol: AG9WYH Model: PC 609Ref. cruce: 22XN54 / 49JR07
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
€28.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de reparare
Puterea de aderență71 oz / in.
Aderența la oțel64 oz / in.
AdezivCauciuc
Tip adezivCauciuc
CuloriSilver
Diametru6.123 "
Evaluarea taxeiStandard Duty
elongație23%
FormatCu o singură față
CalitateIndustrial
Lungime55m
MaterialPânză acoperită cu polietilenă
Temp de performanță200 de grade F
ModelaRoll continuu
Culoarea benziiNegru
Lățimea benzii1 7 / 8 "
Forța de tracțiune26 lbs./inch.
Grosime9 mie
TipBandă pentru conducte și reparații
Lăţime48mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6713
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)16
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelAderența la oțelEvaluarea taxeielongațieLungimeTemp de performanțăForța de tracțiuneGrosimePreț
SHURTAPE PC 657 Bandă pentru conducte și reparații, seria Pc 657, lungime a benzii imperiale de 60 m | CH6RCD 49JR16 PC 657100 oz / in.utilitare ușoare și grele15%60 de ani.200 de grade F45 lbs./inch.14.5 mie€38.94
RFQ
SHURTAPE PC 857 Bandă pentru conducte și reparații, lungime a benzii imperiale de 60 de metri | CH6RCE 49JR17 PC 85770 oz / in.utilitare ușoare și grele-60 de ani.212 de grade F30 lbs./inch.14 mie€55.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHURTAPE Bandă pentru conducte și reparații PC 609, seria Pc 609, lungime a benzii imperiale de 60 m
€28.88 /unitate