SPEAKMAN Supapă anti-opărire Montare pe perete 1/2 inch


Supapele anti-opărire Speakman Sentinel Mark II previn rănile prin opărire cauzate de apa fierbinte din sistemele sanitare. Ele limitează temperatura maximă a apei livrate la un robinet sau cap de duș. Aceste supape sunt instalate în perete în apropierea boilerului sau în punctul de alimentare cu apă caldă ...intră în clădire.Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
SM-3000
€349.94
B
SM-3400
€486.54

DESCRIERE

  • Acestea dispun de supape cu patru orificii cu prize și ieșire de cupru femelă de 1/2 inch
  • Aceste supape anti-opărire au limită de temperatură reglabilă pentru controlul temperaturii apei.
  • Au o construcție din alamă cu placare cromată pentru a rezista la coroziune pe o suprafață expusă.
  • Aceste supape anti-opărire au un dop de țeavă de 1/2 inch pentru conexiuni ușoare și un mâner de pârghie pentru prindere strânsă.
  • Aceste supape anti-opărire au un manșon central independent care permite variații de până la 1 inch.
  • Vorbitor SM-3400 este dotata cu deviator integrat pentru cada si dus.

Standarde și aprobări

  • ASSE
  • ASME
  • CSA

Întrebări Frecvente

Unde este amplasată supapa antiopărire?

Supapele anti-opărire sunt instalate fie ca parte a controlului dușului, fie în linie lângă încălzitorul de apă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?