SPEEDAIRE Furtun de aer multifuncțional cu ansamblu cuplat de 3/4" 250 psi


Filtru
Culoare: Roșu , Material de cuplare: Alamă , Material coperta: Rezistent la ulei de nitril , Dimensiune montare: 3/4 "(M) NPT , Diametru interior: 3 / 4 " , Max. Presiune: 250 psi , Diametru exterior: 1.125 " , Armare: Fire sintetice , Factor de securitate: 4:1 , Temp. Gamă: -20 până la 190 grade F , Material tub: Rezistent la ulei de nitril
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
5Z332
25ft€172.53
B
5Z333
50ft€284.56

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?