SPEEDAIRE Suflante cu deplasare pozitivă


Filtru
Lățimea cheii: 0.187 " , Adâncime totală: 12.375 " , Inălțime totală: 10.438 " , Interval RPM: 955 la 3600 , Diametru arbore: 0.875 " , Lungimea axului: 2.375 "
StilModelGama CFMDeplasareDia admisie.ArticolPresiune maximăOutlet Dia.Lățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
2EPP1
---suflantă---€2,780.04
B
2EPP8
---suflantă---€3,159.62
A
2EPP9
---suflantă---€3,159.62
C
2EPR6
---suflantă---€3,786.15
D
2EPU6
---suflantă---€13,371.12
D
2EPT9
---suflantă---€8,591.93
A
2EPP5
---suflantă---€3,254.75
E
2EPR2
---suflantă---€4,028.17
F
2EPP7
---suflantă---€3,443.50
G
2EPU3
---suflantă---€16,589.32
H
2EPR7
---suflantă---€5,673.72
D
2EPU4
---suflantă---€16,589.32
I
2EPU2
---suflantă---€14,360.83
G
2EPT6
---suflantă---€11,717.87
J
2EPT4
---suflantă---€9,131.34
G
2EPU5
---suflantă---€13,371.12
B
2EPP2
---suflantă---€3,123.17
D
2EPT7
---suflantă---€11,660.71
I
2EPT5
---suflantă---€9,131.34
C
2EPT1
---suflantă---€6,070.85
C
2EPR4
---suflantă---€4,161.48
F
2EPP3
---suflantă---€3,084.39
C
2EPT3
---suflantă---€5,400.02
J
2EPU1
---suflantă---€14,360.83
K
2EPR5
72 la 2180.069 cu. ft / rev.1.5 "(F) NPTSuflantă cu deplasare pozitivă / pompă de vid15 psi1.5 "(F) NPT13.92 "€3,786.15
L
2EPR1
132 la 3760.117 cu. ft / rev.2.5 "(F) NPTSuflantă cu deplasare pozitivă / pompă de vid10 psi2.5 "(F) NPT16.17 "€4,028.17

Suflante cu deplasare pozitivă

Suflantele / pompele de vid Speedaire sunt utilizate în diferite aplicații industriale, cum ar fi tratarea apelor uzate, curățarea suprafețelor, transportul pneumatic și mulsul lactatelor. Acestea au un cilindru de rezistență superioară cu aripioare care dispersează căldura. De asemenea, au etanșări la temperatură ridicată care oferă funcționare fără scurgeri, zgomot redus și niveluri scăzute de vibrații. Alegeți dintr-o gamă de aceste suflante/pompe de vid, disponibile în diametre de intrare FNPT de 1.5 și 2.5 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?