SPEEDAIRE 2EPR1 Suflanta/pompa de vid 0.117 Cu Ft/rev | AB9QKC

SPEEDAIRE 2EPR1 Suflanta/pompa de vid 0.117 Cu Ft/rev

În stoc
Articol: AB9QKC Model: 2EPR1

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,148.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă cu deplasare pozitivă / pompă de vid
Gama CFM132 la 376
Deplasare0.117 cu. ft / rev.
Este necesar HP3.0 la 20
Dia admisie.2.5 "(F) NPT
Lungimea cheii2.00 "
Lățimea cheii0.187 "
Presiune maximă10 psi
Max. Vid16.0 "Hg
Outlet Dia.2.5 "(F) NPT
Adâncimea totală12.375 "
Inălțime totală10.438 "
Lățimea totală16.17 "
Gama RPM955 la 3600
Diagrama arborelui.0.875 "
Lungimea axului2.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 71.1
Înălțimea navei (cm)52.32
Lungimea navei (cm)77.47
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8414100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama CFMDeplasareDia admisie.ArticolPresiune maximăOutlet Dia.Lățimea totalăPreț
SPEEDAIRE 2EPR5 Suflanta/pompa de vid 0.069 Cu Ft/rev | AB9QKD 2EPR572 la 2180.069 cu. ft / rev.1.5 "(F) NPTSuflantă cu deplasare pozitivă / pompă de vid15 psi1.5 "(F) NPT13.92 "€3,900.44
Suflantă cu deplasare pozitivă SPEEDAIRE 2EPP8, mâna dreaptă orizontală, 1 1/4 Innpt | CU4DRX 2EPP8---suflantă---€3,254.60
Suflantă cu deplasare pozitivă SPEEDAIRE 2EPP2, mâna dreaptă orizontală, 2 Innpt, deplasare 0.42 Cu In/Rev | CU4DRY 2EPP2---suflantă---€3,194.55
Suflant cu deplasare pozitivă SPEEDAIRE 2EPR7, mâna dreaptă orizontală, 4 Innpt, deplasare 2.52 Cu in/rev | CU4DRZ 2EPR7---suflantă---€5,842.18
Suflantă cu deplasare pozitivă SPEEDAIRE 2EPU5, mâna dreaptă orizontală, 4 Innpt, 4.4 Cu In/Rev Deplasare | CU4DTA 2EPU5---suflantă---€13,772.22
Suflantă cu deplasare pozitivă SPEEDAIRE 2EPT4, mâna dreaptă orizontală, 5 Innpt, deplasare 4.59 Cu in/rev | CU4DTB 2EPT4---suflantă---€9,403.82
Suflantă cu deplasare pozitivă SPEEDAIRE 2EPT6, mâna dreaptă orizontală, flanșă de 6 inchi | CU4DTC 2EPT6---suflantă---€12,069.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 2EPR1 Suflanta/pompa de vid 0.117 Cu Ft/rev
€4,148.18 /unitate