A Material corp: Aluminiu , Diametrul alezajului: 1" , Tip pernă: Reglabil , Tip cilindru: Fără rod , Material capac: Aluminiu , Finalizarea: Silver , Piston magnetic: Da , Max. Sarcină: 88 lb. , Max. Presiune: 116 psi , Montură: Capacele de capăt atinse , Material piston: Magnetic , Dimensiunea portului: 1/8 "NPT , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -22 grade până la 176 grade F , Material tub: Aluminiu
Cilindri de aer fără tijă cu dublă acțiune, capace filetate
Cilindrii de aer cu dublă acțiune SPEEDAIRE produc forță pentru mișcarea obiectelor în ambele direcții folosind aer comprimat. Acești cilindri fără tijă sunt ideali pentru utilizarea în spații compacte, cu 50% mai puțin spațiu de operare decât cilindrii cu tijă. Acestea dispun de perne reglabile pentru amortizarea forței conform cerințelor. Cilindrii sunt fabricati din aluminiu rezistent la coroziune si pot fi montati atat pe orizontala cat si pe verticala cu ajutorul capacelor de capat filetate. Alegeți dintr-o gamă largă de acești cilindri de aer, disponibili cu lungimi de cursă cuprinse între 27 și 72 de inci.