SPEEDAIRE 5PDW3 Cilindru cu aer dublu efect 52.88 inci lungime | AE6ARP

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5PDW3 cu dublă acțiune, lungime de 52.88 inci

În stoc
Element: AE6ARP Model: 5PDW3

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,091.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpAluminiu
Bore Dia.1"
Tip pernăReglabil
Tip cilindruFără rod
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticDa
Max. Sarcină88 lb.
Presiune maximă116 psi
MountCapacele de capăt atinse
Lungime totală52.88 "
Materialul pistonuluiMagnetic
Dimensiunea portului1/8 "NPT
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă45 "
Temp. Gamă-22 grade până la 176 grade F
Materialul tubuluiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.195
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)162.56
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5PDV7 Cilindru de aer cu dublă acțiune 34.88 inci lungime | AE6ARH 5PDV734.88 "27 "€893.42
SPEEDAIRE 5PDV8 Cilindru cu aer dublu efect 37.88 inci lungime | AE6ARJ 5PDV837.88 "30 "€893.42
SPEEDAIRE 5PDV9 Cilindru de aer cu dublă acțiune 40.88 inci lungime | AE6ARK 5PDV940.88 "33 "€893.42
SPEEDAIRE 5PDW0 Cilindru cu aer dublu efect 43.88 inci lungime | AE6ARL 5PDW043.88 "36 "€1,091.57
SPEEDAIRE 5PDW1 Cilindru cu aer dublu efect 46.88 inci lungime | AE6ARM 5PDW146.88 "39 "€1,091.57
SPEEDAIRE 5PDW2 Cilindru cu aer dublu efect 49.88 inch lungime | AE6ARN 5PDW249.88 "42 "€1,091.57
SPEEDAIRE 5PDW4 Cilindru de aer cu dublă acțiune 55.88 inci lungime | AE6ARQ 5PDW455.88 "48 "€1,130.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Cilindru de aer 5PDW3 cu dublă acțiune, lungime de 52.88 inci
€1,091.57 /unitate