SPEEDAIRE Clichete pneumatice, antrenare pătrată de 1/4 inch


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , Datorie: General , evacuare: Spate , Lățimea capului: 1.125 " , Presiune necesară: 90 psi , inversare: Da , Dimensiunea unității pătrate: 1 / 4 " , Regulator: Nu
StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareViteză gratuităManipulați materialulInaltimea capuluiLungimeMax. CuplulGama de cupluPreț (ex. TVA)
A
21AA60
3.0240 rpmAluminiu1.75 "6 5 / 16 "20 ft.- lb.3 - 18 ft.- lb.€164.82
B
21AA59
4.0350 rpmCompozit2 1 / 16 "5.25 "30 ft.- lb.5 - 25 ft.- lb.€255.10

Clichete pneumatice, antrenare pătrată de 1/4 inch

Clichetele cu motor Speedaire se atașează la o sursă de aer presurizat pentru a înșuruba și slăbi șuruburile și piulițele. Aceste clichete de putere rotesc elementele de fixare în trepte mici fără a repoziționa unealta, astfel încât să poată funcționa mai rapid decât cheile fără clichet, ceea ce le face confortabil să rotească elementele de fixare în zone restrânse. Au mai puține părți mobile, ceea ce înseamnă că necesită mai puțină întreținere. Alegeți dintr-o gamă de aceste clichete cu aer, disponibile în opțiuni de aluminiu și material compozit pentru mâner.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?