Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 21AA60 Cheie pneumatică cu clichet 1/4 inch | AB6EDM

SPEEDAIRE 21AA60 Cheie pneumatică cu clichet 1/4 inch

În stoc
Articol: AB6EDM Model: 21AA60
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
€164.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet pneumatic
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.0
TaxăGeneral
EpuizaSpate
Viteză gratuită240 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Inaltimea capului1.75 "
Șef Lățime1.125 "
Lungime6 5 / 16 "
Max. Cuplul20 ft.- lb.
Min. Furtun3 / 8 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaDa
Dimensiunea unității pătrate1 / 4 "
regulatorNu
Gama de cuplu3 - 18 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5895
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8467115040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareViteză gratuităManipulați materialulInaltimea capuluiLungimeMax. CuplulGama de cupluPreț
SPEEDAIRE 21AA59 Cheie pneumatică cu clichet 1/4 inch | AB6EDL 21AA594.0350 rpmCompozit2 1 / 16 "5.25 "30 ft.- lb.5 - 25 ft.- lb.€255.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AA60 Cheie pneumatică cu clichet 1/4 inch
€164.81 /unitate