Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 21AA59 Cheie pneumatică cu clichet 1/4 inch | AB6EDL

SPEEDAIRE 21AA59 Cheie pneumatică cu clichet 1/4 inch

În stoc
Articol: AB6EDL Model: 21AA59
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
€255.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet pneumatic
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.0
TaxăGeneral
EpuizaSpate
Viteză gratuită350 rpm
Manipulați materialulCompozit
Inaltimea capului2 1 / 16 "
Șef Lățime1.125 "
Lungime5.25 "
Max. Cuplul30 ft.- lb.
Min. Furtun3 / 8 "
Presiunea necesară90 psi
InversareaDa
Dimensiunea unității pătrate1 / 4 "
regulatorNu
Gama de cuplu5 - 25 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.549
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8467115040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareViteză gratuităManipulați materialulInaltimea capuluiLungimeMax. CuplulGama de cupluPreț
SPEEDAIRE 21AA60 Cheie pneumatică cu clichet 1/4 inch | AB6EDM 21AA603.0240 rpmAluminiu1.75 "6 5 / 16 "20 ft.- lb.3 - 18 ft.- lb.€164.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AA59 Cheie pneumatică cu clichet 1/4 inch
€255.10 /unitate