SPEEDAIRE Toba de esapament de control al vitezei


Filtru
Material de montare: Alamă , Funcție: Reduce zgomotul, controlează viteza cilindrilor sau a instrumentelor pneumatice , Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 300 F , Microni: 40 , Tip: Pneumatic
StilModelHexLungimePreț (ex. TVA)
A
1Eju6
1-1/16 "2.375 "€26.89
A
1Eju7
1-5/16 "2.5 "€41.29
A
1Eju2
1 / 2 "1 5 / 16 "€8.16
A
1Eju5
7 / 8 "2"€15.18
A
1Eju3
9 / 16 "1 9 / 16 "€9.59
A
1Eju4
11 / 16 "1.625 "€11.63

Toba de esapament de control al vitezei

Amortizoarele de control al vitezei SPEEDAIRE sunt proiectate pentru reglarea vitezei de funcționare a cilindrilor de aer și a sculelor prin controlul fluxului de aer pe orificiile de evacuare ale supapei de aer. Sunt echipate cu o piuliță de blocare pentru a menține viteza de funcționare. Aceste amortizoare au o construcție din alamă și au un manșon înconjurător din bronz sinterizat pentru a reduce zgomotul aerului evacuat. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste controale de debit pentru orificiul de evacuare, disponibile în dimensiuni hexagonale de 1-1/16, 1-5/16, 7/8, 9/16, 11/16 și 1/2 inch. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?