Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 1EJU2 Toba de control al vitezei 1/8 Npt 1/2 Hex | AA9PMQ

SPEEDAIRE 1EJU2 Toba de control al vitezei 1/8 Npt 1/2 Hex

În stoc
Element: AA9PMQ Model: 1EJU2
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
€8.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolToba de esapament de control al vitezei
Materialul elementuluiBronz
Material de montajAlamă
FuncţieReduce zgomotul, controlează viteza cilindrilor sau a instrumentelor pneumatice
Hex1 / 2 "
Lungime1 5 / 16 "
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.300 F
Microni40
Portul NPT1/8 în.
TipPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8421990080
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Max. SCFM @ 100 PSI (20)

Variante de produs

ProdusModelHexLungimePreț
SPEEDAIRE 1EJU3 Toba de control al vitezei 1/4 Npt 9/16 Hex | AA9PMR 1Eju39 / 16 "1 9 / 16 "€9.60
SPEEDAIRE 1EJU4 Toba de control al vitezei 3/8 Npt 11/16 Hex | AA9PMT 1Eju411 / 16 "1.625 "€11.63
SPEEDAIRE 1EJU5 Toba de control al vitezei 1/2 Npt 7/8 Hex | AA9PMU 1Eju57 / 8 "2"€15.19
SPEEDAIRE 1EJU6 Toba de control al vitezei 3/4 Npt 1 1/16 Hex | AA9PMV 1Eju61-1/16 "2.375 "€26.89
SPEEDAIRE 1EJU7 Toba de control al vitezei 1 Npt 1 5/16 Hex | AA9PMW 1Eju71-5/16 "2.5 "€41.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 1EJU2 Toba de control al vitezei 1/8 Npt 1/2 Hex
€8.17 /unitate