SQUARE D Transformator Buck Boost, tensiune de ieșire 12 / 24VAC


Filtru
Culoare: Gri , Evaluare incintă: NEMA 3R , Tip carcasă: Indoor / Outdoor , Certificare verde sau altă recunoaștere: RoHS , Hz: 60 , Tensiune de intrare: 120 / 240 VAC , Evaluare IP: 54 , Montare: Perete , Tensiune de ieșire: 12 / 24 VAC , Faza: 1
StilModelAdâncimeÎnălţimeTemp. CreştereEvaluare VALăţimePreț (ex. TVA)
A
100SV43A
3.5 "5"55 grade C100VA4.5 "€443.13
A
150SV43A
3.8 "5.5 "55 grade C150VA4.9 "€497.13
B
50SV43A
3.44 "5"115 grade C50VA4.47 "€396.92
B
250SV43B
4.1 "5.5 "80 grade C250VA5.3 "€660.88
B
500SV43B
4.7 "6.2 "80 grade C500VA6.2 "€927.20
B
750SV43F
4.7 "6.7 "115 grade C750VA6.2 "€1,217.41
C
1S43F
5.4 "8.2 "115 grade C1kVA7"€1,493.00
C
1.5S43F
6.6 "8.3 "115 grade C1.5kVA8.7 "€1,807.65
C
2S43F
6.6 "9.6 "115 grade C2kVA8.7 "€2,367.85
C
3S43F
6.500 "14.5 "115 grade C3kVA8.6 "€2,988.01

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?