SQUARE D Întrerupătoare de carcasă turnate din seria JJL


Filtru
Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Tip întrerupător: Protector de circuit motor , Tensiune DC nominală: 250 VDC , Adâncime: 3.4 " , Marimea ramei: 250A / JJ , Înălțime: 7.5 " , Max. Dimensiunea firului: 350 kcmil , Min. Dimensiunea firului: 1/0 AWG , Montare: Free Stand , Număr de poli: 3 , Faza: 3 , Conexiune terminală: Linie / Încărcare Lug , Tip călătorie: Magnetic termic , latime: 4.1 "
StilModelEvaluare AICamperiTip cadruVoltajPreț (ex. TVA)
A
JJL36250M75
-250--€3,656.23
B
JJL36250U31X
-250JJL600€7,043.21
B
JJL36250U33X
-250JJL600€7,505.76
B
JJL36250SA
-250JJL600€5,142.12
B
JJL36250U44X
-250JJL600-
RFQ
B
JJL36200SA
-200JJL600€4,791.97
B
JJL36250LC
-250JJL600-
RFQ
C
JJL36150
65kAIC @ 480V150AJJL600V€3,656.23
C
JJL36175
65kAIC @ 480V175AJJL600V€3,656.23
C
JJL36250
65kAIC @ 480V250AJJL600V€3,853.58
C
JJL36200
65kAIC @ 480V200AJJL600V€3,656.23
C
JJL36225
65kAIC @ 480V225AJJL600V€3,656.23
D
JLL36225
100kAIC @ 480V225AJLL600V-
RFQ
D
JLL36250
100kAIC @ 480V250AJLL600V-
RFQ
D
JLL36175
100kAIC @ 480V175AJLL600V-
RFQ
D
JLL36200
100kAIC @ 480V200AJLL600V-
RFQ
D
JLL36150
100kAIC @ 480V150AJLL600V-
RFQ

Întrerupătoare de carcasă turnate din seria JJL

Întreruptoarele cu carcasă turnată din seria Square D JJL sunt utilizate pentru protecția mașinilor și echipamentelor industriale de scurtcircuit și suprasarcină. Aceste întrerupătoare au o declanșare magnetică termică, neinterschimbabilă, care depășește suprasarcinile ușoare, în timp ce reacționează instantaneu la vârfurile severe de curent pentru o protecție maximă de limitare a curentului. Aceste întrerupătoare listate UL vin cu o carcasă turnată pentru a păstra componentele care transportă curent, dispozitivele de declanșare și alte mecanisme într-un spațiu compact. Acestea sunt dotate cu terminale de linie și de sarcină pentru a asigura conductivitate maximă și ușurință de cablare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?