SQUARE D JJL36250U44X Întrerupător cu carcasă turnată, 3 faze, 250A, 600VAC | CE6JQL

SQUARE D JJL36250U44X întrerupător cu carcasă turnată, trifazic, 3A, 250VAC

Articol: CE6JQL Model: JJL36250U44X

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi250
Tip cadruJJL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3355
Înălțimea navei (cm)13.03
Lungimea navei (cm)21.44
Lățimea navei (cm)18.42
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător de circuit de alimentare Square D JJL36250U44X proiectat pentru protejarea sistemelor și aparatelor electrice de supracurent și scurtcircuite
    • Echipat cu o unitate de declanșare Micrologic 6.2A neinterschimbabilă, care oferă funcții de declanșare pe timp lung, de scurtă durată, instantanee și de defecțiune la pământ
    • Funcționează la o temperatură ambientală de 50 de grade C
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiTip cadruVoltajPreț
SQUARE D JJL36250M75 Întrerupător 250a 3p 600vac Lug | AG7CZT 5ENP2 JJL36250M75-250--€3,656.23
SQUARE D JJL36150 Întrerupător cu alimentare 150 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QET JJL3615065kAIC @ 480V150AJJL600V€3,656.23
SQUARE D JJL36175 Întrerupător cu alimentare 175 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEU JJL3617565kAIC @ 480V175AJJL600V€3,656.23
SQUARE D JJL36200 Întrerupător cu alimentare 200 Amp 600 Vca 3p 65kaic@480v | AG8QEV JJL3620065kAIC @ 480V200AJJL600V€3,656.23
SQUARE D JJL36225 Întrerupător de circuit Alimentare 225 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEW JJL3622565kAIC @ 480V225AJJL600V€3,656.23
SQUARE D JJL36250 Întrerupător cu alimentare 250 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8QEX JJL3625065kAIC @ 480V250AJJL600V€3,853.58
SQUARE D JLL36150 Întrerupător cu alimentare 150 Amp 600 Vca 3p 100kaic@480v | AG8QFH JLL36150100kAIC @ 480V150AJLL600V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D JJL36250U44X întrerupător cu carcasă turnată, trifazic, 3A, 250VAC