SQUARE D Întrerupătoare de carcasă turnate: Seria LXI, 3 poli, 600V


Filtru
Evaluare AIC: 200kAIC @ 480V , Tip cadru: LXXI , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
LXI36400G
400A-
RFQ
A
LXI36600
600A€17,036.54
RFQ

Întrerupătoare de carcasă turnate: Seria LXI, 3 poli, 600V

Întreruptoarele din seria Square D LXI sunt proiectate pentru a întrerupe circuitele care depășesc temperatura ambiantă de funcționare. Aceste dispozitive dispun de o unitate de declanșare electronică solidă cu senzori de curent, un procesor Micrologic și o unitate de declanșare care asigură funcții de limitare a curentului instantanee și întârziate. Acestea sunt integrate în continuare cu designul plug-in în stil I-Line pentru a asigura instalarea ușoară și urechile de pe partea de încărcare pentru cablare fără probleme. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare de limitare a curentului disponibile cu amperaje nominale de 400A și 600A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?