SQUARE D Seria FAB, întrerupător


Întreruptoarele din seria Square D FAB protejează echipamentele electrice de scurtcircuite și suprasarcini. Acestea sunt capabile să gestioneze atât sistemele AC (curent alternativ) cât și sistemele DC (curent continuu).

Filtru
Tipul cadrului: FA , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
FAB36015
15-
RFQ
A
FAB36030
30€1,463.94
RFQ
A
FAB36050
50-
RFQ
A
FAB36080
80-
RFQ

DESCRIERE

  • Aceste întreruptoare Square D au o declanșare termomagnetică pentru a proteja împotriva defecțiunilor magnetice și termice.
  • Ele vin cu un dop cu șuruburi în stil I-Line pentru a asigura conexiuni sigure.
  • Aceste întreruptoare de circuit dispun de cadre F pentru a spori rezistența termică și flexibilitatea în opțiunile de instalare.
  • Ele oferă configurație în 3 faze și 3 poli pentru a controla mai multe conexiuni simultan.

Întrebări Frecvente

Care este gradul de întrerupere a acestor întreruptoare?

Aceste întreruptoare au un rating de întrerupere de 25kAIC la 480V.

Care sunt diferitele evaluări de performanță ale acestor întrerupătoare?

Au valori nominale de curent de la 15 la 80 A și o tensiune nominală de 600 V.

Ce factori ar trebui luați în considerare la selectarea acestor întreruptoare?

Factorii majori includ tensiunea, curentul și capacitatea de întrerupere.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?