SQUARE D FAB36080 Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, 600VAC, cu bolt | CE6JDW

SQUARE D FAB36080 Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, 600VAC, cu șuruburi

Articol: CE6JDW Model: FAB36080

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi80
Tip cadruFA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9475
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)10.49
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D FAB36080 Seria FAB întrerupător de circuit cu carcasă turnată conceput pentru a proteja sistemele electrice care trec printr-un risc de scurtcircuit sau supraîncărcare, ideal pentru panouri rezidențiale și comerciale
    • Dispune de un design modular cu 3 poli, 3 faze într-o unitate de cadru F compactă
    • Echipat cu declanșare magnetică termică pentru protecție atât instantanee, cât și pentru limitarea curentului de lungă durată
    • Montare cu șuruburi în stil I-Line pentru instalare în orientare verticală sau orizontală
    • Terminalele cu urechi laterale de sarcină găzduiesc fire de mai multe dimensiuni
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D FAB36015 Întrerupător cu carcasă turnată, 15A, 600VAC, cu șuruburi | CE6JDU FAB3601515-
RFQ
SQUARE D FAB36030 Întrerupător cu carcasă turnată, 30A, 600VAC, cu bolt | CE6JDV FAB3603030€1,220.02
RFQ
SQUARE D FAB36050 Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 50A, declanșare magnetică termică | CE6JTW FAB3605050-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FAB36080 Întrerupător cu carcasă turnată, 80A, 600VAC, cu șuruburi