SQUARE D Seria LHP, întrerupător


Întreruptoarele din seria Square D LHP sunt ideale pentru protejarea echipamentelor electronice sensibile de condițiile de scurtcircuit și suprasarcină. Sunt utilizate în sisteme HVAC, panouri de distribuție a energiei și sisteme de energie regenerabilă.

Filtru
Tipul cadrului: L CP , Voltaj: 600
StilModelamperiNumăr de poliPreț (ex. TVA)
A
LHP36300MB
3003€4,725.06
RFQ
A
LHP36400MB
4003-
RFQ
A
LHP26400MB
4002-
RFQ

DESCRIERE

  • Au unități de declanșare termomagnetice care asigură atât protecție instantanee, cât și protecție la supracurent pe termen lung.
  • Aceste întreruptoare de circuit au cadre în L pentru stabilitate operațională.
  • Acestea oferă terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru conexiuni sigure.
  • Aceste întreruptoare de circuit cu 2/3 poli dispun în plus de montare cu șuruburi pentru o instalare ușoară.

Întrebări Frecvente

Care este gradul de întrerupere a acestor întreruptoare din seria Square D LHP?

Au un rating de întrerupere de 35kAIC la 480V.

Care sunt diferitele evaluări de performanță ale acestor întrerupătoare?

Aceste întreruptoare au o tensiune nominală de 600 V și un curent nominal de 300 / 400

Care este diferența dintre o siguranță și un întrerupător?

Un întrerupător este un comutator automat care întrerupe fluxul de curent în timpul suprasarcinilor sau defecțiunilor, resetat pentru reutilizare. O siguranță este un dispozitiv de unică folosință cu un fir de topire care întrerupe circuitul atunci când este supraîncărcat și necesită înlocuire.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?