SQUARE D LHP36300MB Seria LHP întrerupător cu carcasă turnată, 300A, 600VAC | CE6HFN

SQUARE D LHP36300MB Seria LHP întrerupător cu carcasă turnată, 300A, 600VAC

În stoc
Articol: CE6HFN Model: LHP36300MB

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,725.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi300
Tip cadruL CP
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.1055
Înălțimea navei (cm)23.09
Lungimea navei (cm)44.2
Lățimea navei (cm)29.21
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D LHP36300MB conceput pentru a proteja echipamentele electronice sensibile de suprasarcină și scurtcircuit
    • Declanșare termomagnetică pentru furnizarea protecției de limitare a curentului atât instantanee, cât și întârziate
    • Dispune de urechi laterali de sarcină și linie capabili să găzduiască fire (cupru și aluminiu) de dimensiuni cuprinse între 600 kcmil și 1 AWG și, respectiv, 250 kcmil și 1 AWG
    • Oferă rating de întrerupere de 65kA la 240VAC, 35kA la 480VAC și 25kA la 600VAC
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D LHP26400MB Seria LHP întrerupător cu carcasă turnată, 400A, 600VAC | CE6HFL LHP26400MB4002-
RFQ
SQUARE D LHP36400MB Seria LHP întrerupător cu carcasă turnată, 400A, 600VAC | CE6HFM LHP36400MB4003-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LHP36300MB Seria LHP întrerupător cu carcasă turnată, 300A, 600VAC
€4,725.06 /unitate