SQUARE D Seria Q4, întrerupător conectat


Filtru
Tipul cadrului: Q4 , Voltaj: 240
StilModelamperiNumăr de poliPreț (ex. TVA)
A
Q4F3300
3003€2,224.29
RFQ
A
Q422400AC
4002€3,338.26
RFQ

Seria Q4, întrerupător conectat

Întreruptoarele de circuit plug-in din seria Square D Q4 sunt utilizate în panourile de distribuție electrice comerciale și industriale, concepute pentru a proteja circuitele și echipamentele electrice de daune cauzate de curenți excesivi sau scurtcircuite. Când apare o defecțiune, acestea declanșează automat și întrerup fluxul de curent, prevenind potențiale pericole de incendiu și accidente electrice. Acestea dispun de conexiuni prin bolt pentru conexiuni electrice sigure și fiabile. Aceste întreruptoare de circuit au unități de declanșare termice și magnetice, oferind atât funcții de protecție pe termen lung, cât și instantanee. Ele pot întrerupe un curent de defect de până la 25kA la 240V. Aceste întreruptoare sunt disponibile în configurații cu 2 și 3 poli.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?