STENNER Pompă cu temporizator de măsurare peristaltică. Temporizator de 7 zile/24 de evenimente programabile


Filtru
Material corp: Policarbonat , Conformitate: UL, cUL , Lungimea cablului: 10ft , Înălțime: 5 13 / 16 " , Hz: 60 , Lungime: 5 5 / 16 " , Max. Presiune: 25 psi , Max. Viscozitate: 100 CPS , Tip pompa: peristaltic , Ridicare de aspirație: 25 ft. , Material tub: Santopren , Tip: Programabil, proportional , Voltaj: 120 , latime: 5.62 "
StilModelMax. curgereRPM motorPreț (ex. TVA)
A
E10T1A81S4G1
0.1 GPH9€702.95
A
E10T2A81S4G1
0.21 GPH18€684.12
A
E10T2C81S4G1
0.63 GPH18€684.12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?