STRAUB Deschideți cuplaje flexibile pentru țevi


Cuplajele Straub Flex sunt proiectate pentru îmbinarea a două țevi sau țevi împreună în sisteme de țevi care au conducte de vid, presiune sau aspirație. Raptor Supplies oferă aceste cuplaje pentru țevi flexibile, deschise, cu dimensiuni de țevi de 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4, 5 și 6 inci.

Filtru
Material corp: 304 oțel inoxidabil , Material garnituri: EPDM , Max. Presiune: 232 psi , Număr de șuruburi: 2 , Temp. Gamă: -4 grade până la 212 grade F , Evaluare vid: 28 "
StilModelDimensiunea bolțuluiLungimeDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
STR35350
---€437.14
RFQ
A
STR35650
---€455.69
RFQ
A
STR35250
---€422.31
RFQ
A
STR35200
---€418.64
RFQ
A
STR36050
---€614.97
RFQ
A
STR35852
---€577.78
RFQ
A
STR35652
---€455.69
RFQ
A
STR35502
---€448.26
RFQ
A
STR36052
---€614.97
RFQ
A
STR35900
---€577.92
RFQ
A
STR35800
---€566.83
RFQ
A
STR35601
---€366.76
RFQ
A
STR35352
---€437.14
RFQ
A
STR35252
---€422.31
RFQ
A
STR35202
---€418.64
RFQ
A
STR35152
---€388.98
RFQ
A
STR35150
---€388.98
RFQ
A
STR35052
---€377.87
RFQ
A
STR35002
---€366.76
RFQ
A
STR35000
---€366.76
RFQ
A
STR35001
Allen de 6 mm3"1.5 "€346.77
A
STR35151
Allen de 6 mm3"2"€366.19
A
STR35201
Allen de 6 mm3"2.5 "€398.95
A
STR35651
Allen de 6 mm3 7 / 10 "4"€445.56
A
STR35351
Allen de 6 mm3 7 / 10 "3"€430.03
A
STR35901
Allen de 8 mm4 1 / 5 "5"€543.33
A
STR36051
Allen de 8 mm4 1 / 5 "6"€598.26

Deschideți cuplaje flexibile pentru țevi

Cuplajele pentru țevi Straub sunt proiectate pentru îmbinarea a două țevi sau țevi împreună în sistemele de conducte ale conductelor de vid, presiune sau aspirație. Aceste unități au un design unic cu profil redus, care se înfășoară în jurul orificiului țevii pentru a crea o etanșare fără scurgeri și o garnitură despicată EPDM pentru a rezista la temperaturi cuprinse între -4 și 212 grade F la o presiune maximă de 232 psi. Ele sunt, de asemenea, capabile să compenseze deviațiile axiale și unghiulare, să atenueze zgomotul și vibrațiile și să gestioneze nealinierea țevilor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje pentru țevi flexibile, deschise, cu dimensiuni de țevi de 1-1/2, 2, 2--1/2, 3, 4, 5 și 6 inch. Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • Cuplajele flexibile deschise Straub acționează ca un rost de dilatare.
  • Pentru a utiliza aceste cuplaje, conductele trebuie să fie corect ancorate și reținute.
  • Nu necesită unelte speciale sau pregătire a capătului țevii.
  • Aceste cuplaje pentru țevi au nevoie doar de o cheie dinamometrică pentru o conexiune sigură și sigură a țevii care rareori necesită re-strângere.

DESCRIERE

  • Cuplajele flexibile deschise Straub au un design cu profil redus care se înfășoară în jurul orificiului țevii pentru a crea o etanșare fără scurgeri.
  • Aceste unități au o garnitură despicată din EPDM pentru a rezista la temperaturi cuprinse între -4 și 212 grade F, la o presiune maximă de 232 psi.
  • Inelul de prindere patentat oferă o putere superioară de prindere pe țevile cu suprafață tare.
  • Aceste cuplaje compensează deviațiile axiale și unghiulare, amortizarea zgomotului și vibrațiilor și gestionarea dezalinirilor țevilor.

Accesorii compatibile

Standarde și aprobări

  • ASTM 1476, tip C, clasa 2
  • American Bureau of Shipping (ABS) până la 232 PSI
  • UL
  • Fundația Națională de Salubritate

Întrebări Frecvente

Sunt aceste cuplaje reutilizabile?

Da, aceste cuplaje sunt reutilizabile și pot fi folosite pentru a permite alinierea greșită a conductelor de până la 5 grade.

Cu ce ​​tipuri de materiale pentru conducte funcționează cuplajele Straub Flex?

Acestea îmbină materiale de țeavă asemănătoare sau diferite, cum ar fi oțel, oțel galvanizat, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil cu pereți subțiri, PVC și cupru.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?