Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STRAUB STR35351 Cuplaj flexibil deschis, țeavă de 88.9 mm diametru exterior, IPS de 3 inchi, garnitură EPDM, oțel galvanizat | AE4UBQ 5MTC9

STRAUB STR35351 Cuplaj flexibil deschis, țeavă de 88.9 mm diametru exterior, IPS de 3 inchi, garnitură EPDM, oțel galvanizat

În stoc
Articol: AE4UBQ Model: STR35351Crucea Ref: 5MTC9
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
€430.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeschideți cuplajul de țeavă înfășurat flexibil
Material corp304 oțel inoxidabil
Material boltOțel galvanizat
Dimensiunea bolțuluiAllen de 6 mm
Materialul garnituriiEPDM
Lungime3 7 / 10 "
Presiune maximă232 psi
Numărul de șuruburi2
Dimensiunea conductei3"
Temp. Gamă-4 grade până la 212 grade F
Evaluarea vidului28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0215
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7307221000
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiLungimeDimensiunea conducteiPreț
STRAUB STR35001 Cuplaj flexibil deschis, țeavă de 48.3 mm diametru exterior, IPS de 1-1/2 inch, oțel galvanizat | AE4UBM 5MTC6 STR35001Allen de 6 mm3"1.5 "€346.76
STRAUB STR35151 Cuplaj flexibil deschis, țeavă de 60.3 mm diametru exterior, IPS de 2 inchi, garnitură EPDM, oțel galvanizat | AE4UBN 5MTC7 STR35151Allen de 6 mm3"2"€366.19
STRAUB STR35201 Cuplaj flexibil deschis, țeavă deschisă de 73 mm diametru exterior, IPS de 2-1/2 inchi, oțel galvanizat | AE4UBP 5MTC8 STR35201Allen de 6 mm3"2.5 "€398.95
STRAUB STR35651 Cuplaj flexibil deschis, țeavă de 114.3 mm diametru exterior, IPS de 4 inchi, oțel galvanizat | AE4UBR 5MTD0 STR35651Allen de 6 mm3 7 / 10 "4"€445.57
STRAUB STR35901 Cuplaj flexibil deschis, țeavă de 139.7 mm diametru exterior, IPS de 5 inchi, oțel galvanizat | AE4UBT 5MTD1 STR35901Allen de 8 mm4 1 / 5 "5"€543.33
STRAUB STR36051 Cuplaj flexibil deschis, țeavă de 168.3 mm diametru exterior, IPS de 6 inchi, oțel galvanizat | AE4UBU 5MTD2 STR36051Allen de 8 mm4 1 / 5 "6"€598.26
STRAUB STR35000 Cuplaj flexibil deschis, țeavă de 48.3 mm diametru exterior, IPS de 1-1/2 inch, garnitură EPDM, șurub inox | CN2FZC STR35000---€303.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRAUB STR35351 Cuplaj flexibil deschis, țeavă de 88.9 mm diametru exterior, IPS de 3 inchi, garnitură EPDM, oțel galvanizat
€430.03 /unitate