SUPER-STRUT Seria AB242 Placă cu canale plate


Filtru
Dia afară: 0.531 " , Grosime: 0.188 " , latime: 1.938 "
StilModelfinalizareaMaterial
A
AB242-SS316
-Oţel inoxidabil
RFQ
A
AB242-EG
Electro-galvanizatOţel
RFQ
A
AB242HDG
Zincat la caldOţel
RFQ

Seria AB242 Placă cu canale plate

Plăcile plate cu canale Super-Strut AB242 creează conexiuni sigure între diferite elemente de construcție, facilitând asamblarea cadrului, suporturilor și sistemelor de contravântuire. Aceste plăci plate oferă o stabilitate fiabilă, ajutând la construcția de structuri robuste, cum ar fi cadre din oțel, rafturi și ferme, oferind un mecanism de legătură puternic și adaptabil. Au găuri prelucrate cu precizie pentru alinierea fără efort și fixarea sigură pe componentele structurale. Aceste plăci plate cu canale au o construcție din oțel carbon/oțel inoxidabil cu finisaj galvanizat pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Ele vin cu niște adâncituri pre-perforate, permițând atașarea comodă a accesoriilor și a componentelor suplimentare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?