TB WOODS Cuplaje Flex Form AA


Filtru
Nealinierea unghiulară: 1 grade , Max. Nealinierea unghiulară: 1 grade / pachet de discuri , Tip produs: AA
StilModelFree End Float +/-Dimensiunea cuplajuluiDimensiunea AInerţieMax. PlictisitRPM maxMomentul maxim al cuplului O / LGreutate
A
AA5
0.03 "52.65 "1.4 lbs.-mp. ft.0.88 ", 1.19"3600 rpm450 lbs.-in.1.76 lbs.
RFQ
A
AA10
0.04 "103.19 "3.35 lbs.-mp. ft.1 1/4" , 1.63"3500 RPM1200 lbs.-in.2.77 lbs.
RFQ
A
AA15
0.042 "153.65 "6.66 lbs.-mp. ft.1 3/4" , 1.38"3450 RPM2363 lbs.-in.4.24 lbs.
RFQ
A
AA20
0.055 "204.08 "10.2 lbs.-mp. ft.1.69 ", 2.13"3350 RPM3300 lbs.-in.5.48 lbs.
RFQ
A
AA25
0.06 "254.95 "29.4 lbs.-mp. ft.2 ", 2.56"3200 RPM5700 lbs.-in.9.81 lbs.
RFQ
A
AA30
0.065 "305.63 "59 lbs.-mp. ft.2.38 ", 2.88"3000 RPM10395 lbs.-in.15 lbs.
RFQ
A
AA35
0.085 "356.63 "121 lbs.-mp. ft.2.94" , 3 3/4"2800 rpm17010 lbs.-in.22.4 lbs.
RFQ

Cuplaje Flex Form AA

Cuplajele Form-Flex de la TB Wood conectează doi arbori și transmit cuplul/puterea eficient de la un arbore la altul. Acestea compensează nealinierea unghiulară, paralelă și axială dintre doi arbori conectați la o distanță mai apropiată. Aceste cuplaje AA dispun de un disc flexibil pentru a minimiza forțele de dezaliniere și pentru a permite interschimbabilitatea ușoară, reducând astfel timpul de nefuncționare și timpul de întreținere. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje Form-Flex, disponibile cu valori nominale de cuplu cuprinse între 2363 și 17010 lb-inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?