Cuplaj flexibil TB WOODS AA20 AA Form, dimensiune 20, 2200 lbs.-in. Cuplu, 3350 rpm | CE6DRP

TB WOODS Cuplaj flexibil cu formă AA20 AA, dimensiune 20, 2200 lbs.-in. Cuplu, 3350 rpm

Articol: CE6DRP Model: AA20
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flexibil
Dezalinierea unghiulară1 grade
Dimensiunea cuplajului20
Dimensiunea A4.08 "
Dimensiunea B4.38 "
Dimensiunea F1.32 "
Dimensiunea G0.34 "
Dimensiunea H2.4 "
Dimensiunea J0.79 "
Free End Float +/-0.055 "
Putere nominală la 100 RPM3.49 CP
Inerţie10.2 lbs.-mp. ft.
Max. Plictisit1.69 ", 2.13"
RPM max3350 RPM
Momentul maxim al cuplului O / L3300 lbs.-in.
Tip produsAA
Momentul nominal2200 lbs.-in.
Greutate5.48 lbs.

Variante de produs

ProdusModelFree End Float +/-Dimensiunea cuplajuluiDimensiunea AInerţieMax. PlictisitRPM maxMomentul maxim al cuplului O / LGreutatePreț
Cuplaj flexibil TB WOODS AA10 AA Form, dimensiune 10, 800 lbs.-in. Cuplu, 3500 rpm | CE6DRM AA100.04 "103.19 "3.35 lbs.-mp. ft.1 1/4" , 1.63"3500 RPM1200 lbs.-in.2.77 lbs.-
RFQ
Cuplaj flexibil TB WOODS AA15 AA Form, dimensiune 15, 1575 lbs.-in. Cuplu, 3450 rpm | CE6DRN AA150.042 "153.65 "6.66 lbs.-mp. ft.1 3/4" , 1.38"3450 RPM2363 lbs.-in.4.24 lbs.-
RFQ
Cuplaj TB WOODS AA25 AA Form Flex, dimensiune 25, 3800 lbs.-in. Cuplu, 3200 rpm | CE6DRQ AA250.06 "254.95 "29.4 lbs.-mp. ft.2 ", 2.56"3200 RPM5700 lbs.-in.9.81 lbs.-
RFQ
Cuplaj TB WOODS AA30 AA Form Flex, dimensiune 30, 6930 lbs.-in. Cuplu, 3000 rpm | CE6DRR AA300.065 "305.63 "59 lbs.-mp. ft.2.38 ", 2.88"3000 RPM10395 lbs.-in.15 lbs.-
RFQ
Cuplaj TB WOODS AA35 AA Form Flex, dimensiune 35, 11340 lbs.-in. Cuplu, 2800 rpm | CE6DRT AA350.085 "356.63 "121 lbs.-mp. ft.2.94" , 3 3/4"2800 rpm17010 lbs.-in.22.4 lbs.-
RFQ
Cuplaj TB WOODS AA5 AA Form Flex, 5 dimensiuni, 300 lbs.in. Cuplu, 3600 rpm | CE6DRU AA50.03 "52.65 "1.4 lbs.-mp. ft.0.88 ", 1.19"3600 rpm450 lbs.-in.1.76 lbs.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Cuplaj flexibil cu formă AA20 AA, dimensiune 20, 2200 lbs.-in. Cuplu, 3350 rpm