TB WOODS Cuplaje AR Form Flex


Filtru
Nealinierea unghiulară: 1 grade , Max. Nealinierea unghiulară: 1 grade / pachet de discuri , Tip produs: AR
StilModelFree End Float +/-Dimensiunea cuplajuluiDimensiunea AInerţieMax. PlictisitRPM maxMomentul maxim al cuplului O / LGreutate
A
AR5
0.015 "52.65 "0.96 lbs.-mp. ft.0.88 ", 1.19"8500 RPM600 lbs.-in.1.24 lbs.
RFQ
A
AR10
0.02 "103.19 "2.35 lbs.-mp. ft.1 1/4" , 1.63"7500 RPM1600 lbs.-in.1.96 lbs.
RFQ
A
AR15
0.021 "153.65 "4.62 lbs.-mp. ft.1 3/4" , 1.38"6700 RPM3150 lbs.-in.2.98 lbs.
RFQ
A
AR20
0.027 "204.08 "7.48 lbs.-mp. ft.1.69 ", 2.13"6200 RPM4400 lbs.-in.4.07 lbs.
RFQ
A
AR25
0.03 "254.95 "20.4 lbs.-mp. ft.2 ", 2.56"5500 RPM7600 lbs.-in.7.01 lbs.
RFQ
A
AR30
0.032 "305.63 "41.5 lbs.-mp. ft.2.38 ", 2.88"5000 RPM13860 lbs.-in.10.8 lbs.
RFQ
A
AR35
0.042 "356.63 "88.3 lbs.-mp. ft.2.94" , 3 3/4"4400 RPM22680 lbs.-in.17.2 lbs.
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?