Cuplaj Flex TB WOODS AR5 AR Form, 5 dimensiuni, 300 lbs.in. Cuplu, 8500 rpm | CE6DTF

TB WOODS AR5 AR Form Flex Cuplaj, 5 dimensiuni, 300 lbs.in. Cuplu, 8500 rpm

Element: CE6DTF Model: AR5
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flexibil
Dezalinierea unghiulară1 grade
Dimensiunea cuplajului5
Dimensiunea A2.65 "
Dimensiunea B2.24 "
Dimensiunea D0.24 "
Dimensiunea F1"
Dimensiunea H1.3 "
Dimensiunea J0.54 "
Free End Float +/-0.015 "
Putere nominală la 100 RPM0.48 CP
Inerţie0.96 lbs.-mp. ft.
Max. Plictisit0.88 ", 1.19"
RPM max8500 RPM
Momentul maxim al cuplului O / L600 lbs.-in.
Tip produsAR
Momentul nominal300 lbs.in.
Greutate1.24 lbs.

Variante de produs

ProdusModelFree End Float +/-Dimensiunea cuplajuluiDimensiunea AInerţieMax. PlictisitRPM maxMomentul maxim al cuplului O / LGreutatePreț
Cuplaj TB WOODS AR10 AR Form Flex, dimensiuni 10, 800 lbs.-in. Cuplu, 7500 rpm | CE6DRZ AR100.02 "103.19 "2.35 lbs.-mp. ft.1 1/4" , 1.63"7500 RPM1600 lbs.-in.1.96 lbs.-
RFQ
Cuplaj TB WOODS AR15 AR Form Flex, dimensiune 15, 1575 lbs.-in. Cuplu, 6700 rpm | CE6DTA AR150.021 "153.65 "4.62 lbs.-mp. ft.1 3/4" , 1.38"6700 RPM3150 lbs.-in.2.98 lbs.-
RFQ
Cuplaj TB WOODS AR20 AR Form Flex, dimensiune 20, 2200 lbs.-in. Cuplu, 6200 rpm | CE6DTB AR200.027 "204.08 "7.48 lbs.-mp. ft.1.69 ", 2.13"6200 RPM4400 lbs.-in.4.07 lbs.-
RFQ
Cuplaj TB WOODS AR25 AR Form Flex, dimensiune 25, 3800 lbs.-in. Cuplu, 5500 rpm | CE6DTC AR250.03 "254.95 "20.4 lbs.-mp. ft.2 ", 2.56"5500 RPM7600 lbs.-in.7.01 lbs.-
RFQ
Cuplaj TB WOODS AR30 AR Form Flex, dimensiune 30, 6930 lbs.-in. Cuplu, 5000 rpm | CE6DTD AR300.032 "305.63 "41.5 lbs.-mp. ft.2.38 ", 2.88"5000 RPM13860 lbs.-in.10.8 lbs.-
RFQ
Cuplaj TB WOODS AR35 AR Form Flex, dimensiune 35, 11340 lbs.-in. Cuplu, 4400 rpm | CE6DTE AR350.042 "356.63 "88.3 lbs.-mp. ft.2.94" , 3 3/4"4400 RPM22680 lbs.-in.17.2 lbs.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS AR5 AR Form Flex Cuplaj, 5 dimensiuni, 300 lbs.in. Cuplu, 8500 rpm