TEMPCO Element de încălzire cu infraroșu din ceramică


E-Mitters ceramice Tempco, cunoscute și sub numele de încălzitoare ceramice cu infraroșu, oferă o încălzire eficientă și eficientă într-o gamă largă de aplicații industriale și comerciale. Aceste încălzitoare folosesc plăci ceramice pentru a genera radiații infraroșii, care sunt apoi direcționate către materialul țintă sau suprafața care urmează să fie încălzită. Sunt utilizate în industria aerospațială, auto, producție, tipărire, fabricarea sticlei...industriile de prelucrare a materialelor plastice.Citeste mai mult

Filtru
Înălţime: 1.375 " , Lungime: 9 21 / 32 " , Voltaj: 240V , latime: 2.38 "
StilModelWattsPreț (ex. TVA)
A
CRB10006
250W€42.51
A
CRB10008
250W€76.91
A
CRB10014
400W€42.51
A
CRB10016
400W€76.91
A
CRB10023
650W€42.51
A
CRB10025
650W€76.91
A
CRB10031
1000W€42.51
A
CRB10033
1000W€76.91

DESCRIERE

  • Aceste E-Mitters au cabluri izolate cu margele ceramice de 3.50 inchi pentru a preveni supraîncălzirea.
  • Aceste elemente de încălzire oferă o clemă cu arc dintr-o singură piesă pentru montare pentru a oferi o prindere mai bună.
  • Acestea dispun de un suport universal pentru introducerea în sistemele existente.
  • Aceste elemente de încălzire ceramice au un material opțional care schimbă culoarea pentru a indica dacă E-mitter este Pornit/Oprit.
  • Ele previn vibrațiile / condițiile atmosferice nefavorabile.

Întrebări Frecvente

Care este durata aproximativă de funcționare a acestor E-Mitters?

Peste 10000 de ore de funcționare continuă (în condiții normale).

Care este intervalul de lungimi de undă a radiației infraroșii ale încălzitoarelor electrice cu infraroșu Tempco?

2.5 până la 6 micrometri.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?