TRIM LOK INC Cleme Jumbo Vinyl Edge


Filtru
Culoare: Negru texturat , Material: Vinil cu Metal Core , Stil: Un singur deget de prindere
StilModelLungimea picioruluiLungimeLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
2000SB3X3/4-25
0.875 "25ft0.92 "€161.48
A
2000SB3X3/4-100
0.875 "100ft0.92 "€509.69
A
2000SB3X5/8-25
0.937 "25ft0.795 "€166.56
A
2000SB3X5/8-100
0.937 "100ft0.795 "€497.54
A
2000SB3X1/2-25
1"25ft0.67 "€161.77
A
2000SB3X1/2-100
1"100ft0.67 "€547.06

Cleme Jumbo Vinyl Edge

Clipurile de tăiere pentru margini din vinil Jumbo Trim-Lok acoperă marginile largi și expuse și le protejează de vânt, apă și praf. Sunt ideale pentru materiale din sticlă, metal, plastic și lemn. Aceste cleme au un miez durabil din aluminiu cu acoperire din PVC și un singur deget de prindere pentru o mai bună prindere și rezistență la abraziune. Aceste cleme sunt disponibile în lungimi ale picioarelor cuprinse între 0.875 și 1 inch. Raptor Supplies oferă și Trim-Lok cleme de tăiere din aluminiu pentru a prinde margini mai mici.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?