A B Asamblate: Neasamblat , Tip rulment: Minge sigilată , Diametrul lamei: 18 " , Material lamei: Oţel , CFM ridicat: 3000 , Lungimea cablului: 25ft , Tip de unitate: Direct , Aplicații de mediu: Comercial , Material de protecție: Oţel , Material carcasă: Oţel , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 107 grade F , Carcasa motorului: Air-Over complet închis , CP motor: 1/10 , Izolarea motorului: Clasa A , RPM motor: 1000/1400/1570 , Tip motor: Condensator divizat permanent , Stil de montare: Montat pe piedestal , Număr de lame: 3 , Amperi de funcționare: 1.5/1.3/1 , Oscilant/Neoscilant: Non-oscilant , Diametru exterior: 20 " , Faza: 1 , Diametru arbore: 1 / 2 " , Nivel de sunet: 60 / 52dBA , Viteze: 3 , Protectie termala: Auto , Voltaj: 115 , wați: 130 , latime: 24 " , Finisaj de protecție a sârmei: Haina cu pulbere albă